€ 852,84/ stukexcl. btw
€ 1.031,94incl. btw
Verwachte leverdatum - 25/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | HUVEMA |
Motorvermogen | 1.5 kW |
Zaagsnelheid | 35 - 80 Var m/min |
Zaagbladlengte | 13 x 0,9 x 1735 mm |
Zaagcapaciteit 45° recht | 100 x 90 mm |
Zaagcapaciteit 45° rond | 100 mm |
Zaagcapaciteit 45° vierkant | 90 mm |
Zaagcapaciteit 60° recht | 65 x 70 mm |
Zaagcapaciteit 60° rond | 70 mm |
Zaagcapaciteit 60° vierkant | 65 mm |
Zaagcapaciteit 90° recht | 150 x 140 mm |
Zaagcapaciteit 90° rond | 150 mm |
Zaagcapaciteit 90° vierkant | 140 mm |
Verpakking | 964 x 457 x 555 mm |
Gewicht | 30 kg |
Aansluitspanning | 230 V |