Products
Merken
Oplossingen
Industrieën
Knowledge Center
Over ERIKS
Customer service
BE - Nederlands
Home
Bandzaagmachine HU 150 PB-2 - ...
Bandzaagmachine HU 150 PB-2 - 230V
Compacte, maar krachtige draagbare bandzaag met variabel toerental
Geen speling door speciale constructie en solide arm
Gemakkelijk verplaatsbaar.
geleverd met bi-metaalzaagblad
startknop in de bedieningshendel
instelbare materiaalaanslag
vier kunststof voetjes
Log in om uw specifieke prijzen te bekijken.
Inloggen
Alleen op voorraad tonen
Motorvermogen [kW]
1.5
1
Zaagsnelheid [m/min]
35 - 80 Var
1
Zaagbladlengte [mm]
13 x 0,9 x 1735
1
Aansluitspanning [V]
Log in om uw specifieke prijzen te bekijken.
Inloggen
1
of
Bandzaagmachine HU 150 PB-2 - 230V
Product
Motorvermogen [kW]
Zaagsnelheid [m/min]
Zaagbladlengte [mm]
Beschikbaar
Prijs
excl. btw
Product
Motorvermogen [kW]
Zaagsnelheid [m/min]
Zaagbladlengte [mm]
Beschikbaar
Prijs
excl. btw
Bandzaagmachine - HU 150 PB-2 Topline - 150mm
1.5
35 - 80 Var
13 x 0,9 x 1735
€ 852,84
/
stuk
Inloggen