Eriks
HUVEMA

HUVEMA Bandzaagmachine - HU 125 PB-2 Topline - 125mm

  • ERIKS:12479284
  • Fabrikant:8718242061353
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Compacte draagbare bandzaag met variabel toerental en geluidsarme motor
Zaagt zonder smering.

  • Compleet geleverd met bi-metaalzaagblad
  • Automatische temperatuur- en stroombeveiliging
  • Aanslag
  • Uitstekende snijpecisie
  • Ergonommische handgreep
  • Stabiel gehard stalen onderstel
Opslaan in lijst

€ 457,47/ stukexcl. btw

€ 553,54incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
HUVEMA
Motorvermogen
1 kW
Zaagsnelheid
30 - 80 Var m/min
Zaagbladlengte
13 x 0,65 x 1440 mm
Zaagcapaciteit 45° recht
80 x 80 mm
Zaagcapaciteit 45° rond
80 mm
Zaagcapaciteit 45° vierkant
80 mm
Zaagcapaciteit 60° recht
50 x 50 mm
Zaagcapaciteit 60° rond
50 mm
Zaagcapaciteit 60° vierkant
50 mm
Zaagcapaciteit 90° recht
130 x 125 mm
Zaagcapaciteit 90° rond
125 mm
Zaagcapaciteit 90° vierkant
125 mm
Verpakking
724 x 375 x 446 mm
Gewicht
19 kg
Aansluitspanning
230 V