Products
Merken
Oplossingen
Industrieën
Knowledge Center
Over ERIKS
Customer service
BE - Nederlands
Home
Bandzaagmachine HU 125 PB-2 - ...
Bandzaagmachine HU 125 PB-2 - 230V
Compacte draagbare bandzaag met variabel toerental en geluidsarme motor
Zaagt zonder smering.
Compleet geleverd met bi-metaalzaagblad
Automatische temperatuur- en stroombeveiliging
Aanslag
Uitstekende snijpecisie
Ergonommische handgreep
Stabiel gehard stalen onderstel
+1
Log in om uw specifieke prijzen te bekijken.
Inloggen
Alleen op voorraad tonen
Motorvermogen [kW]
1
1
Zaagsnelheid [m/min]
30 - 80 Var
1
Zaagbladlengte [mm]
13 x 0,65 x 1440
1
Aansluitspanning [V]
Log in om uw specifieke prijzen te bekijken.
Inloggen
1
of
Bandzaagmachine HU 125 PB-2 - 230V
Product
Motorvermogen [kW]
Zaagsnelheid [m/min]
Zaagbladlengte [mm]
Beschikbaar
Prijs
excl. btw
Product
Motorvermogen [kW]
Zaagsnelheid [m/min]
Zaagbladlengte [mm]
Beschikbaar
Prijs
excl. btw
Bandzaagmachine - HU 125 PB-2 Topline - 125mm
1
30 - 80 Var
13 x 0,65 x 1440
€ 457,47
/
stuk
Inloggen