Eriks
HBE

HBE Reinigingsdeksel voor stalen tank RD350-V324-6 'Flexion'

  • ERIKS:12551687
Image 1
  • Materiaal: aluminium
  • Profieldichting: 16 x 18 mm
  • Max. moment bij aandraaien van schroeven: 10 Nm.
  • Type RD 350 en RD 475 volgens DIN 24339
Opslaan in lijst

€ 47,14/ stukexcl. btw

€ 57,04incl. btw

201 Op voorraad - Verwachte leverdatum 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
HBE
Type
RD
Type
Toebehoren
Materiaal
Staal
Diameter
350
Onderdelen & accessoires
Product Image

HBE Afdichting voor reinigingsdeksel RD350

  • Eriks:12551689
  • Manufacturer:3151

€ 11,70/ stukexcl. btw

€ 14,16incl. btw

39 Op voorraad - Verwachte leverdatum 24/11/2026