Eriks
HBE

HBE Afdichting voor reinigingsdeksel RD350

  • ERIKS:12551689
Image 1
  • Materiaal: aluminium
  • Profieldichting: 16 x 18 mm
  • Max. moment bij aandraaien van schroeven: 10 Nm.
  • Type RD 350 en RD 475 volgens DIN 24339
Opslaan in lijst

€ 11,70/ stukexcl. btw

€ 14,16incl. btw

39 Op voorraad - Verwachte leverdatum 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
HBE
Type
Toebehoren
Materiaal
NBR