Eriks
HBE

HBE Reinigingsdeksel voor stalen tank RD250-4-155 'neutraal'

  • ERIKS:12551692
Image 1
  • Materiaal: aluminium
  • Profieldichting: 16 x 18 mm
  • Max. moment bij aandraaien van schroeven: 10 Nm.
  • Type RD 350 en RD 475 volgens DIN 24339
Opslaan in lijst

€ 51,54/ stukexcl. btw

€ 62,36incl. btw

4 Op voorraad - Verwachte leverdatum 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
HBE
Type
RD
Type
Toebehoren
Materiaal
Staal
Diameter
250
Onderdelen & accessoires
Product Image

HBE Afdichting voor reinigingsdeksel RD250

  • Eriks:12551693
  • Manufacturer:3091

€ 11,17/ stukexcl. btw

€ 13,52incl. btw

13 Op voorraad - Verwachte leverdatum 24/11/2026