Eriks
HBE

HBE Afdichting voor reinigingsdeksel RD250

  • ERIKS:12551693
Image 1
  • Materiaal: aluminium
  • Profieldichting: 16 x 18 mm
  • Max. moment bij aandraaien van schroeven: 10 Nm.
  • Type RD 350 en RD 475 volgens DIN 24339
Opslaan in lijst

€ 11,17/ stukexcl. btw

€ 13,52incl. btw

13 Op voorraad - Verwachte leverdatum 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
HBE
Type
Toebehoren
Materiaal
NBR