Eriks
HBE

HBE Niveauschakelaar NS-1-NO/500 TE 70° NC

  • ERIKS:15111767
Image 1
Niveauschakelaar type NS1-NO
  • Elektrische niveaubewaking
  • Geschikt voor minerale oliën, diesel, benzine en water
  • Elektrisch circuit voor minimum-/maximumniveau
  • Standaarduitvoering: maximumniveau = contact open
  • Contactbuis: messing
  • Vlotterschakelaar: nylon
  • Maximale temperatuur: 80°C
  • Beschermingsklasse: IP65
  • Hysterese: 2 - 3 mm
  • Maximale spanning: 250 V AC
  • Maximale schakelstroom: niveau 1 A
  • Vermogen AC/DC: niveau 80 W/VA
  • ATEX-uitvoering beschikbaar op aanvraag
Uitvoering met 1 schakelcontact
  • Optioneel leverbaar met extra temperatuurbewaking: 1 schakelcontact niveau / 1 schakelcontact temperatuur
  • Elektrisch circuit voor temperatuur < 70°C = contact gesloten
  • Vermogen AC/DC: temperatuur 10 W/VA
Opslaan in lijst

€ 214,89/ stukexcl. btw

€ 260,02incl. btw

Verwachte leverdatum - 26/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
HBE
Serie
NS1-NO
Type
Niveau schakelaar
Thermometer
Nee
Temperatuurgebied
0 - 80 °C
Lengte
500 mm
Temperatuurschakelaar
Ja
Schakeltemperatuur
70 °C
Type niveauschakelaar
Maakcontact (NO)
Temperatuursensor
Nee
Maximale spanning
250 V AC