€ 213,56/ stukexcl. btw
€ 258,41incl. btw
Verwachte leverdatum - 26/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | HBE |
Serie | NS1-NO |
Type | Niveau schakelaar |
Thermometer | Nee |
Temperatuurgebied | 0 - 80 °C |
Lengte | 450 mm |
Temperatuurschakelaar | Ja |
Schakeltemperatuur | 70 °C |
Type niveauschakelaar | Maakcontact (NO) |
Temperatuursensor | Nee |
Maximale spanning | 250 V AC |