Uitvoering: tweekleurig schuimrubber inlegstuk, overzichtelijk en direct duidelijk wel gereedschap ontbreekt.
1/3 module = 172 x 342 mm
2/3 module = 344 x 342 mm
3/3 module = 519 x 342 mm
3/3+ module = 519 x 392 mm
Opmerking: geschikt voor Hazet gereedschapskarren, bij model 179 met gebruik van een afstandsmodule. Geschikt voor Hazet verrijdbare werkbank.
Set dopsleutels 1/4" en 1/2", 57-delig
1 omschakelratel 1/4"
9 zeskant-dopsleutels 1/4" 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13 mm
2 verlengstukken 1/4" 55; 147 mm
1 knikstuk 1/4"
1 bitschroevendraaier 1/4"
5 bits 1/4" binnenzeskant 3; 4; 5; 6; 8 mm
3 bits 1/4" sleuf 4,5; 6; 6,5 mm
2 bits 1/4" kruiskop PH 1; 3
2 bits 1/4" kruiskop PZ 1; 2
4 bits 1/4" binnen-TORX® T 15; 20; 25; 30
1 omschakelratel 1/2"
20 zeskant-dopsleutels 1/2" 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 23; 24; 26; 27; 28; 30; 32 mm
1 dwarsgreep met glijstuk 1/2"
2 verlengstukken 1/2" 123; 248 mm
1 knikstuk 1/2"
1 adapter van 1/4"-binnenvierkant naar 1/4"-binnenzeskant
1 adapter van 1/4"-buitenzeskant naar 1/4"-buitenvierkant
€ 777,07/ setexcl. btw
€ 940,25incl. btw
Verwachte leverdatum - 12/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150