Eriks
HAZET

Gereedschapsmodule dopsleutels 1/4" en 1/2" 57-delig type 6310

Gereedschapsmodule dopsleutelset 1/2" en 1/4", 57-delig, module 2/3

Uitvoering: 2-kleurig schuim-inzetstuk, ontbrekende gereedschappen worden direct herkend.
1/3 module = 172 x 348 mm
2/3 module = 344 x 348 mm
3/3 module = 519 x 348 mm

Aanwijzing: geschikt voor werkplaatswagens (bestelnr. 6308 0006 bis 6308 0208), bij model 179 met gebruik van een afstandsmodule (bestelnr. 6310 0015).
Geschikt voor rolwerkbanken (bestelnr. 6311 0006, 6311 0007, 6312 0006 en 6312 0007).


Setinhoud:
1 omkeerratel 1/4" (6011 0030)
9 zeskant-dopsleutelbits 1/4" (6837) 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13 mm
5 schroefbits 1/4" binnenzeskant 3; 4; 5; 6; 8 mm
3 schroefbits 1/4" sleuf 6; 9; 10 mm
2 schroefbits 1/4" kruiskop PH 1; 3
2 schroefbits 1/4" kruiskop PZ 1; 2
4 schroefbits 1/4" binnen-TORX® T 15; 20; 25; 30
2 verlengstukken 1/4" (6831) 55; 147 mm
1 cardankoppeling 1/4" (6835 0015)
1 bithandhouder 1/4"

1 omkeerratel 1/2" (6954 0010)
20 zeskant-dopsleutelbits 1/2" (6957) 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 23; 24; 26; 27; 28; 30; 32 mm
1 dwarsgreep met glijstuk 1/2" (6955 0030)
2 verlengstukken 1/2" (6955) 123; 248 mm
1 cardankoppeling 1/2" (6955 0015)
1 adapter van 1/4" vierkant naar 1/4" zeskant
1 bitadapter 1/4"
Image 1
  • 1
1 of Gereedschapsmodule dopsleutels 1/4" en 1/2" 57-delig type 6310
ProductAandrijf maatBeschikbaarPrijsexcl. btw