Uitvoering: tweekleurig schuimrubber inlegstuk, overzichtelijk en direct duidelijk wel gereedschap ontbreekt.
1/3 module = 172 x 342 mm
2/3 module = 344 x 342 mm
3/3 module = 519 x 342 mm
3/3+ module = 519 x 392 mm
Opmerking: geschikt voor Hazet gereedschapskarren, bij model 179 met gebruik van een afstandsmodule. Geschikt voor Hazet verrijdbare werkbank.
Schroefbitset 1/2", 23-delig
9 schroefbits 1/2" binnenzeskant 5; 6; 7; 8; 10; 12; 14; 17; 19 mm
4 schroefbits 1/2" binnenzeskant, met kogelkop 6; 7; 8; 10 mm
6 schroefbits 1/2" binnenveeltand XZN M8; 10; 12; 14; 16; 18
2 schroefbits 1/2" binnenveeltand XZN, lang M8; 14
2 schroefbits 1/2" binnenveeltand XZN, extra lang M10; 12
€ 501,29/ setexcl. btw
€ 606,56incl. btw
Verwachte leverdatum - 12/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150