Eriks
HAZET

Gereedschapsmodule dopsleutels 1/2" 23-delig type 6310

Gereedschapsmodule schroefbits 1/2" TiN-gecoat, 23-delig, module 2/3

Uitvoering: 2-kleurig schuim-inzetstuk, ontbrekende gereedschappen worden direct herkend.
1/3 module = 172 x 348 mm
2/3 module = 344 x 348 mm
3/3 module = 519 x 348 mm

Aanwijzing: geschikt voor werkplaatswagens (bestelnr. 6308 0006 bis 6308 0208), bij model 179 met gebruik van een afstandsmodule (bestelnr. 6310 0015).
Geschikt voor rolwerkbanken (bestelnr. 6311 0006, 6311 0007, 6312 0006 en 6312 0007).


Setinhoud:
9 schroefbits 1/2" binnenzeskant (bestelnr. 6984) 5; 6; 7; 8; 10; 12; 14; 17; 19 mm
4 schroefbits 1/2" binnenzeskant, met kogelkop (bestelnr. 6990) 6; 7; 8; 10 mm
6 schroefbits 1/2" binnenveeltand XZN 8; 10; 12; 14; 16; 18 mm
2 schroefbits 1/2" binnenveeltand XZN, lang 8; 14 mm
2 schroefbits 1/2" binnenveeltand XZN, extra lang 10; 12 mm
Image 1
  • 1
1 of Gereedschapsmodule dopsleutels 1/2" 23-delig type 6310
ProductAandrijf maatBeschikbaarPrijsexcl. btw