€ 11,50/ stukexcl. btw
€ 13,92incl. btw
10 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | HAVIT |
Serie | SEAL-AP |
Drukklasse | 6000 psi |
SAE flensmaat | 2.1/2 in |
C | 123.8 mm |
D | 180 mm |
E | 58.8 mm |
F | 152 mm |
H | 4 mm |
L | 26 mm |
€ 12,00/ stukexcl. btw
€ 14,52incl. btw
Verwachte leverdatum - 26/11/2026