Eriks
HAVIT

HAVIT SAE afsluitplaat AP-407-CR3

  • ERIKS:14317628
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 12,00/ stukexcl. btw

€ 14,52incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
HAVIT
Serie
AP
Flenssoort
SAE afsluitplaat
Drukklasse
6000 psi
SAE flensmaat
2.1/2 in
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Verzinkt
Gewicht
0.65 kg
C
123.8 mm
D
180 mm
E
58.8 mm
F
152 mm
H
4 mm
L
26 mm
Onderdelen & accessoires
Product Image

HAVIT SAE vlakke dichting NBR 70sh SEAL-AP-407

  • Eriks:14310880
  • Manufacturer:SEAL-AP-407

€ 11,50/ stukexcl. btw

€ 13,92incl. btw

10 Op voorraad - Verwachte leverdatum 04/11/2026