Eriks
HAVIT

HAVIT SAE vlakke dichting NBR 70sh SEAL-AP-406

  • ERIKS:14310878
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 7,45/ stukexcl. btw

€ 9,01incl. btw

10 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
HAVIT
Serie
SEAL-AP
Drukklasse
6000 psi
SAE flensmaat
2 in
C
96.8 mm
D
133 mm
E
44.5 mm
F
114 mm
H
4 mm
L
21 mm
Onderdelen & accessoires
Product Image

HAVIT SAE afsluitplaat AP-406-CR3

  • Eriks:14308261
  • Manufacturer:AP-406-CR3

€ 11,30/ stukexcl. btw

€ 13,67incl. btw

15 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026