€ 11,30/ stukexcl. btw
€ 13,67incl. btw
15 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | HAVIT |
Serie | AP |
Flenssoort | SAE afsluitplaat |
Drukklasse | 6000 psi |
SAE flensmaat | 2 in |
Materiaal | Staal |
Oppervlaktebescherming | Verzinkt |
Gewicht | 0.35 kg |
C | 96.8 mm |
D | 133 mm |
E | 44.5 mm |
F | 114 mm |
H | 4 mm |
L | 21 mm |
€ 7,45/ stukexcl. btw
€ 9,01incl. btw
10 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026