Eriks
HAVIT

HAVIT SAE vlakke dichting NBR 70sh SEAL-AP-405

  • ERIKS:14310876
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 6,00/ stukexcl. btw

€ 7,26incl. btw

14 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
HAVIT
Serie
SEAL-AP
Drukklasse
6000 psi
SAE flensmaat
1.1/2 in
C
79.3 mm
D
112 mm
E
36.5 mm
F
94 mm
H
4 mm
L
17 mm
Onderdelen & accessoires
Product Image

HAVIT SAE afsluitplaat AP-405-CR3

  • Eriks:14308260
  • Manufacturer:AP-405-CR3

€ 10,10/ stukexcl. btw

€ 12,22incl. btw

10 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026