Eriks
HAVIT

HAVIT SAE afsluitplaat AP-405-CR3

  • ERIKS:14308260
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 10,10/ stukexcl. btw

€ 12,22incl. btw

10 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
HAVIT
Serie
AP
Flenssoort
SAE afsluitplaat
Drukklasse
6000 psi
SAE flensmaat
1.1/2 in
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Verzinkt
Gewicht
0.24 kg
C
79.3 mm
D
112 mm
E
36.5 mm
F
94 mm
H
4 mm
L
17 mm
Onderdelen & accessoires
Product Image

HAVIT SAE vlakke dichting NBR 70sh SEAL-AP-405

  • Eriks:14310876
  • Manufacturer:SEAL-AP-405

€ 6,00/ stukexcl. btw

€ 7,26incl. btw

14 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026