Eriks
HAVIT

HAVIT SAE vlakke dichting NBR 70sh SEAL-AP-118

  • ERIKS:14310866
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 12,40/ stukexcl. btw

€ 15,00incl. btw

Verwachte leverdatum - 26/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
HAVIT
Serie
SEAL-AP
Drukklasse
3000 psi
SAE flensmaat
5 in
C
152.4 mm
D
184 mm
E
92.1 mm
F
180 mm
H
4 mm
L
17 mm
Onderdelen & accessoires
Product Image

HAVIT SAE afsluitplaat AP-118-CR3

  • Eriks:14308248
  • Manufacturer:AP-118-CR3

€ 15,20/ stukexcl. btw

€ 18,39incl. btw

Verwachte leverdatum - 26/11/2026