Eriks
HAVIT

HAVIT SAE afsluitplaat AP-118-CR3

  • ERIKS:14308248
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 15,20/ stukexcl. btw

€ 18,39incl. btw

Verwachte leverdatum - 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
HAVIT
Serie
AP
Flenssoort
SAE afsluitplaat
Drukklasse
3000 psi
SAE flensmaat
5 in
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Verzinkt
Gewicht
0.86 kg
C
152.4 mm
D
184 mm
E
92.1 mm
F
180 mm
H
4 mm
L
17 mm
Onderdelen & accessoires
Product Image

HAVIT SAE vlakke dichting NBR 70sh SEAL-AP-118

  • Eriks:14310866
  • Manufacturer:SEAL-AP-118

€ 12,40/ stukexcl. btw

€ 15,00incl. btw

Verwachte leverdatum - 24/11/2026