Eriks
HAVIT

HAVIT SAE vlakke dichting NBR 70sh SEAL-AP-112

  • ERIKS:14310861
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 7,65/ stukexcl. btw

€ 9,26incl. btw

10 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
HAVIT
Serie
SEAL-AP
Drukklasse
3000 psi
SAE flensmaat
3 in
C
106.4 mm
D
134 mm
E
61.9 mm
F
130 mm
H
4 mm
L
17 mm
Onderdelen & accessoires
Product Image

HAVIT SAE afsluitplaat AP-112-CR3

  • Eriks:14308243
  • Manufacturer:AP-112-CR3

€ 10,10/ stukexcl. btw

€ 12,22incl. btw

16 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026