Eriks
HAVIT

HAVIT SAE afsluitplaat AP-112-CR3

  • ERIKS:14308243
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 10,10/ stukexcl. btw

€ 12,22incl. btw

16 Op voorraad - Verwachte leverdatum 04/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
HAVIT
Serie
AP
Flenssoort
SAE afsluitplaat
Drukklasse
3000 psi
SAE flensmaat
3 in
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Verzinkt
Gewicht
0.43 kg
C
106.4 mm
D
134 mm
E
61.9 mm
F
130 mm
H
4 mm
L
17 mm
Onderdelen & accessoires
Product Image

HAVIT SAE vlakke dichting NBR 70sh SEAL-AP-112

  • Eriks:14310861
  • Manufacturer:SEAL-AP-112

€ 7,65/ stukexcl. btw

€ 9,26incl. btw

10 Op voorraad - Verwachte leverdatum 04/11/2026