Eriks
HAVIT

HAVIT SAE vlakke dichting NBR 70sh SEAL-AP-108

  • ERIKS:14310856
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 4,50/ stukexcl. btw

€ 5,45incl. btw

13 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
HAVIT
Serie
SEAL-AP
Drukklasse
3000 psi
SAE flensmaat
2 in
C
77.8 mm
D
102 mm
E
42.9 mm
F
90 mm
H
3 mm
L
13 mm
Onderdelen & accessoires
Product Image

HAVIT SAE afsluitplaat AP-108-CR3

  • Eriks:14308239
  • Manufacturer:AP-108-CR3

€ 6,95/ stukexcl. btw

€ 8,41incl. btw

23 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026