€ 6,95/ stukexcl. btw
€ 8,41incl. btw
23 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | HAVIT |
Serie | AP |
Flenssoort | SAE afsluitplaat |
Drukklasse | 3000 psi |
SAE flensmaat | 2 in |
Materiaal | Staal |
Oppervlaktebescherming | Verzinkt |
Gewicht | 0.17 kg |
C | 77.8 mm |
D | 102 mm |
E | 42.9 mm |
F | 90 mm |
H | 3 mm |
L | 13 mm |
€ 4,50/ stukexcl. btw
€ 5,45incl. btw
13 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026