€ 4,09/ stukexcl. btw
€ 4,95incl. btw
15 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | HAVIT |
Serie | SEAL-AP |
Drukklasse | 3000 psi |
SAE flensmaat | 1.1/2 in |
C | 69.9 mm |
D | 94 mm |
E | 35.7 mm |
F | 83 mm |
H | 3 mm |
L | 13 mm |
€ 6,10/ stukexcl. btw
€ 7,38incl. btw
11 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026