Eriks
HAVIT

HAVIT SAE afsluitplaat AP-106-CR3

  • ERIKS:14308237
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 6,10/ stukexcl. btw

€ 7,38incl. btw

11 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
HAVIT
Serie
AP
Flenssoort
SAE afsluitplaat
Drukklasse
3000 psi
SAE flensmaat
1.1/2 in
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Verzinkt
Gewicht
0.14 kg
C
69.9 mm
D
94 mm
E
35.7 mm
F
83 mm
H
3 mm
L
13 mm
Onderdelen & accessoires
Product Image

HAVIT SAE vlakke dichting NBR 70sh SEAL-AP-106

  • Eriks:14310855
  • Manufacturer:SEAL-AP-106

€ 4,09/ stukexcl. btw

€ 4,95incl. btw

15 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026