€ 3,48/ stukexcl. btw
€ 4,21incl. btw
24 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | HAVIT |
Serie | SEAL-AP |
Drukklasse | 3000 psi |
SAE flensmaat | 1.1/4 in |
C | 58.7 mm |
D | 79 mm |
E | 30.2 mm |
F | 68 mm |
H | 3 mm |
L | 11 mm |
€ 6,10/ stukexcl. btw
€ 7,38incl. btw
25 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026