Eriks
HAVIT

HAVIT SAE afsluitplaat AP-104-CR3

  • ERIKS:14308235
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 6,10/ stukexcl. btw

€ 7,38incl. btw

25 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
HAVIT
Serie
AP
Flenssoort
SAE afsluitplaat
Drukklasse
3000 psi
SAE flensmaat
1.1/4 in
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Verzinkt
Gewicht
0.09 kg
C
58.7 mm
D
79 mm
E
30.2 mm
F
68 mm
H
3 mm
L
11 mm
Onderdelen & accessoires
Product Image

HAVIT SAE vlakke dichting NBR 70sh SEAL-AP-104

  • Eriks:14310853
  • Manufacturer:SEAL-AP-104

€ 3,48/ stukexcl. btw

€ 4,21incl. btw

24 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026