€ 2,95/ stukexcl. btw
€ 3,57incl. btw
10 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | HAVIT |
Serie | SEAL-AP |
Drukklasse | 3000 psi |
SAE flensmaat | 3/4 in |
C | 47.6 mm |
D | 65 mm |
E | 22.3 mm |
F | 52 mm |
H | 3 mm |
L | 11 mm |
€ 5,70/ stukexcl. btw
€ 6,90incl. btw
80 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026