Eriks
HAVIT

HAVIT SAE afsluitplaat AP-100-CR3

  • ERIKS:14308231
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 5,70/ stukexcl. btw

€ 6,90incl. btw

80 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
HAVIT
Serie
AP
Flenssoort
SAE afsluitplaat
Drukklasse
3000 psi
SAE flensmaat
3/4 in
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Verzinkt
Gewicht
0.06 kg
C
47.6 mm
D
65 mm
E
22.3 mm
F
52 mm
H
3 mm
L
11 mm
Onderdelen & accessoires
Product Image

HAVIT SAE vlakke dichting NBR 70sh SEAL-AP-100

  • Eriks:14310849
  • Manufacturer:SEAL-AP-100

€ 2,95/ stukexcl. btw

€ 3,57incl. btw

10 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026