Eriks
HAVIT

HAVIT SAE bolle flenshelften set FH-3007-CR3

  • ERIKS:14309182
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Bestaat uit:
  • Twee flenshelften
  • Exclusief boutset en O-ring
Opslaan in lijst

€ 16,10/ stukexcl. btw

€ 19,48incl. btw

Verkocht per: 75Min. order: 75

Verwachte leverdatum - 26/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
HAVIT
Serie
FH
Flenssoort
Flenshelften
Drukklasse
3000 psi
SAE flensmaat
2.1/2 in
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Verzinkt
Max. bedrijfsdruk
175 bar
Bevestigingsschroeven
M 12x40
Gewicht
0.37 kg
A
84.9 mm
B
74.9 mm
C
88.9 mm
D
114 mm
E
25.4 mm
F
54 mm
G
38 mm
H
19 mm
I
9 mm
L
13.3 mm
Alternatieven
Product Image

HAVIT SAE bolle flenshelften set FH-3007-ZiNi

  • Eriks:14309184
  • Manufacturer:SATZ-FH-3007-ZN

€ 33,10/ stukexcl. btw

€ 40,05incl. btw

564 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026
Onderdelen & accessoires

€ 7,19/ stukexcl. btw

€ 8,70incl. btw

806 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026