€ 19,90/ stukexcl. btw
€ 24,08incl. btw
Verwachte leverdatum - 26/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | HAVIT |
Serie | FH |
Flenssoort | Flenshelften |
Drukklasse | 3000 psi |
SAE flensmaat | 2 in |
Materiaal | Staal |
Oppervlaktebescherming | Verzinkt |
Max. bedrijfsdruk | 210 bar |
Bevestigingsschroeven | M 12x35 |
Gewicht | 0.25 kg |
A | 72.3 mm |
B | 62.8 mm |
C | 77.8 mm |
D | 102 mm |
E | 21.45 mm |
F | 49 mm |
G | 26 mm |
H | 16 mm |
I | 9 mm |
L | 13.3 mm |
€ 14,80/ stukexcl. btw
€ 17,91incl. btw
88 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026€ 5,79/ stukexcl. btw
€ 7,01incl. btw
2878 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026