Eriks
HALLITE

HALLITE Compactafdichting 18 NBR/weefsel 360x400 L=30

  • ERIKS:12092472
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Eendelige compact zuiger/stangafdichting type 18 van weefselrubber met ingevulkaniseerde rubber profielring voor zware omstandigheden. Materiaal rubberweefsel NBR/w. Max. druk 50MPa (500 bar), max. snelheid 0,5 m/s, temperatuur -30 tot +100 °C.
Opslaan in lijst

€ 194,50/ stukexcl. btw

€ 235,35incl. btw

Verwachte leverdatum - 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
HALLITE
Type
18
Materiaal afdichting
NBR/weefsel
Inwendige diameter
360 mm
Uitwendige diameter
400 mm
Groefbreedte
30 mm
Temperatuurgebied
van -30 tot 100 °C
Max. werkdruk
500 bar
Maximale snelheid
0.5 m/s