Products
Merken
Oplossingen
Industrieën
Knowledge Center
Over ERIKS
Customer service
BE - Nederlands
Home
Compactafdichting type 18
Compactafdichting type 18
Eendelige compact zuiger/stangafdichting type 18 van weefselrubber met ingevulkaniseerde rubber profielring voor zware omstandigheden. Materiaal rubberweefsel NBR/w. Max. druk 50MPa (500 bar), max. snelheid 0,5 m/s, temperatuur -30 tot +100 °C.
Productoverzicht (PDF)
Log in om uw specifieke prijzen te bekijken.
Inloggen
Gedeelde specificaties
Alleen op voorraad tonen
Inwendige diameter [mm]
360
1
Uitwendige diameter [mm]
400
1
Groefbreedte [mm]
30
1
Temperatuurgebied [°C]
Log in om uw specifieke prijzen te bekijken.
Inloggen
1
of
Compactafdichting type 18
Product
Inwendige diameter [mm]
Uitwendige diameter [mm]
Groefbreedte [mm]
Beschikbaar
Prijs
excl. btw
Product
Inwendige diameter [mm]
Uitwendige diameter [mm]
Groefbreedte [mm]
Beschikbaar
Prijs
excl. btw
Compactafdichting 18 NBR/weefsel 360x400 L=30
360
400
30
€ 194,50
/
stuk
Inloggen