Eriks
GUTH VENTILE

GUTH VENTILE Voering Serie: 4328 EPDM Geschikt voor type/serie: 43, 44 en 45 DN32

  • ERIKS:14832224
Image 1
Geschikt voor de vlinderkleppen geproduceerd na het bouwjaar 2000:

Serie 4301, 4302, 4303, 4304, 4305, 4307 en 4346.
Serie 4401, 4402, 4403, 4404, 4405, 4407 en 4446.
Serie 4501, 4502, 4503, 4504, 4505, 4507 en 4546.
Opslaan in lijst

€ 12,58/ stukexcl. btw

€ 15,22incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GUTH VENTILE
Serie
4328
Uitvoering
Voering
Geschikt voor type/serie
43, 44 en 45
Geschikt voor DN
DN32
Hoge druk variant
Nee
Materiaal voering
EPDM