
| Product | Geschikt voor DN | Hoge druk variant | Materiaal voering | Beschikbaar | Prijsexcl. btw |
|---|---|---|---|---|---|
| Voering Serie: 4328 EPDM Geschikt voor type/serie: 43, 44 en 45 DN32 | DN32 | Nee | EPDM | € 12,58/stuk | |
| Voering Serie: 4328 EPDM Geschikt voor type/serie: 43, 44 en 45 1" | 1" | Nee | EPDM | € 17,09/stuk | |
| Voering Serie: 4328 EPDM Geschikt voor type/serie: 43, 44 en 45 2" | 2" | Nee | EPDM | € 19,38/stuk | |
| Voering Serie: 4328 EPDM Geschikt voor type/serie: 43, 44 en 45 DN125 | DN125 | Nee | EPDM | € 50,15/stuk | |
| Voering Serie: 4328 EPDM Hoge druk variant Geschikt voor type/serie: 43, 44 en 45 DN65 | DN65 | Ja | EPDM | € 41,91/stuk | |
| Voering Serie: 4328 EPDM Hoge druk variant Geschikt voor type/serie: 43, 44 en 45 DN40 | DN40 | Ja | EPDM | € 39,61/stuk | |
| Voering Serie: 4328 EPDM Geschikt voor type/serie: 43, 44 en 45 DN25 | DN25 | Nee | EPDM | € 14,79/stuk | |
| Voering Serie: 4328 EPDM Geschikt voor type/serie: 43, 44 en 45 2.1/2" | 2.1/2" | Nee | EPDM | € 20,57/stuk | |
| Voering Serie: 4328 EPDM Hoge druk variant Geschikt voor type/serie: 43, 44 en 45 DN50 | DN50 | Ja | EPDM | € 62,73/stuk | |
| Voering Serie: 4328 EPDM Hoge druk variant Geschikt voor type/serie: 43, 44 en 45 DN100 | DN100 | Ja | EPDM | € 53,98/stuk | |
| Voering Serie: 4328 EPDM Hoge druk variant Geschikt voor type/serie: 43, 44 en 45 DN25 - DN32 | DN25 - DN32 | Ja | EPDM | € 36,21/stuk | |
| Voering Serie: 4328 EPDM Hoge druk variant Geschikt voor type/serie: 43, 44 en 45 DN80 | DN80 | Ja | EPDM | € 43,69/stuk | |
| Voering Serie: 4328 EPDM Geschikt voor type/serie: 43, 44 en 45 1.1/2" | 1.1/2" | Nee | EPDM | € 17,17/stuk | |
| Voering Serie: 4328 EPDM Geschikt voor type/serie: 43, 44 en 45 3" | 3" | Nee | EPDM | € 26,27/stuk | |
| Voering Serie: 4328 EPDM Geschikt voor type/serie: 43, 44 en 45 DN100 - 4" | DN100 - 4" | Nee | EPDM | € 38,17/stuk |