Eriks
GUHRING

GUHRING Wisselplaat volhardmetaal staal 25,00mm

  • ERIKS:12593014
  • Fabrikant:4049844024250
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Uitvoering:Ultra-Fijne korrel-volledig hardmetaal.
Hoge taaiheid en buig- en breukbestendigheid. Conusmantelslijping, 140° punthoek en ratio-uitdunning zorgen voor een zelfcentrerende snijkantgeometrie. Snijkanttollerantie h7.


Verdere afmetingen op aanvraag leverbaar.



Snijtolerantie: h7

Toepassing: staal, gegoten staal, roestvaststaal (ferritisch en martensitisch).

Opslaan in lijst

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GUHRING
Diameter
25 mm
Snijrichting
Rechts
Type
Wisselplaat
Coating
NanoFIRE
Koelkanaal
0
Tophoek
140 °
Materiaal
Volhardmetaal