Verdere afmetingen op aanvraag leverbaar.
Snijtolerantie: h7
Toepassing: staal, gegoten staal, roestvaststaal (ferritisch en martensitisch).
| Product | Diameter [mm] | Materiaal | Beschikbaar | Prijsexcl. btw |
|---|---|---|---|---|
| Wisselplaat volhardmetaal staal 20,50mm | 20.5 | Volhardmetaal | Dit product wordt niet meer aangeboden | |
| Wisselplaat volhardmetaal staal 25,50mm | 25.5 | Volhardmetaal | Dit product wordt niet meer aangeboden | |
| Wisselplaat volhardmetaal staal 23,00mm | 23 | Volhardmetaal | Dit product wordt niet meer aangeboden | |
| Wisselplaat volhardmetaal staal 34,00mm | 34 | Volhardmetaal | Dit product wordt niet meer aangeboden | |
| Wisselplaat volhardmetaal staal 18,50mm | 18.5 | Volhardmetaal | Dit product wordt niet meer aangeboden | |
| Wisselplaat volhardmetaal staal 18,00mm | 18 | Volhardmetaal | Dit product wordt niet meer aangeboden | |
| Wisselplaat volhardmetaal staal 26,50mm | 26.5 | Volhardmetaal | Dit product wordt niet meer aangeboden | |
| Wisselplaat volhardmetaal staal 39,50mm | 39.5 | Volhardmetaal | Dit product wordt niet meer aangeboden | |
| Wisselplaat volhardmetaal staal 20,00mm | 20 | Volhardmetaal | Dit product wordt niet meer aangeboden | |
| Wisselplaat volhardmetaal staal 25,00mm | 25 | Volhardmetaal | Dit product wordt niet meer aangeboden | |
| Wisselplaat volhardmetaal staal 28,00mm | 28 | Volhardmetaal | Dit product wordt niet meer aangeboden | |
| Wisselplaat volhardmetaal staal 11,00mm | 11 | Volhardmetaal | Dit product wordt niet meer aangeboden | |
| Wisselplaat volhardmetaal staal 21,50mm | 21.5 | Volhardmetaal | Dit product wordt niet meer aangeboden | |
| Wisselplaat volhardmetaal staal 30,00mm | 30 | Volhardmetaal | Dit product wordt niet meer aangeboden | |
| Wisselplaat volhardmetaal staal 15,00mm | 15 | Volhardmetaal | Dit product wordt niet meer aangeboden | |
| Wisselplaat volhardmetaal staal 13,50mm | 13.5 | Volhardmetaal | Dit product wordt niet meer aangeboden | |
| Wisselplaat volhardmetaal staal 31,00mm | 31 | Volhardmetaal | Dit product wordt niet meer aangeboden | |
| Wisselplaat volhardmetaal staal 37,50mm | 37.5 | Volhardmetaal | Dit product wordt niet meer aangeboden | |
| Wisselplaat volhardmetaal staal 14,00mm | 14 | Volhardmetaal | Dit product wordt niet meer aangeboden | |
| Wisselplaat volhardmetaal staal 17,50mm | 17.5 | Volhardmetaal | Dit product wordt niet meer aangeboden | |
| Wisselplaat volhardmetaal staal 29,00mm | 29 | Volhardmetaal | Dit product wordt niet meer aangeboden | |
| Wisselplaat volhardmetaal staal 27,00mm | 27 | Volhardmetaal | Dit product wordt niet meer aangeboden | |
| Wisselplaat volhardmetaal staal 12,50mm | 12.5 | Volhardmetaal | Dit product wordt niet meer aangeboden | |
| Wisselplaat volhardmetaal staal 19,50mm | 19.5 | Volhardmetaal | Dit product wordt niet meer aangeboden | |
| Wisselplaat volhardmetaal staal 17,00mm | 17 | Volhardmetaal | Dit product wordt niet meer aangeboden |