Eriks
GUHRING

GUHRING Wisselplaat volhardmetaal grijs gietijzer 26,00mm

  • ERIKS:12593165
  • Fabrikant:4049844058934
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Uitvoering:Ultra-Fijne korrel-volledig hardmetaal.
Hoge taaiheid en buig- en breukbestendigheid. Conusmantelslijping, 140° punthoek en ratio-uitdunning zorgen voor een zelfcentrerende snijkantgeometrie. Snijkanttollerantie h7.


Verdere afmetingen op aanvraag leverbaar.



Tnijtolerantie: m7

Toepassing: gietijzer, sferogietijzer en tempergietijzer.

Opslaan in lijst

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GUHRING
Diameter
26 mm
Snijrichting
Rechts
Type
Wisselplaat
Coating
FIREX
Koelkanaal
0
Tophoek
140 °
Materiaal
Volhardmetaal