Verdere afmetingen op aanvraag leverbaar.
Tnijtolerantie: m7
Toepassing: gietijzer, sferogietijzer en tempergietijzer.
| Product | Diameter [mm] | Materiaal | Beschikbaar | Prijsexcl. btw |
|---|---|---|---|---|
| Wisselplaat volhardmetaal grijs gietijzer 36,00mm | 36 | Volhardmetaal | Dit product wordt niet meer aangeboden | |
| Wisselplaat volhardmetaal grijs gietijzer 30,50mm | 30.5 | Volhardmetaal | Dit product wordt niet meer aangeboden | |
| Wisselplaat volhardmetaal grijs gietijzer 36,50mm | 36.5 | Volhardmetaal | Dit product wordt niet meer aangeboden | |
| Wisselplaat volhardmetaal grijs gietijzer 18,00mm | 18 | Volhardmetaal | Dit product wordt niet meer aangeboden | |
| Wisselplaat volhardmetaal grijs gietijzer 28,50mm | 28.5 | Volhardmetaal | Dit product wordt niet meer aangeboden | |
| Wisselplaat volhardmetaal grijs gietijzer 19,00mm | 19 | Volhardmetaal | Dit product wordt niet meer aangeboden | |
| Wisselplaat volhardmetaal grijs gietijzer 17,50mm | 17.5 | Volhardmetaal | Dit product wordt niet meer aangeboden | |
| Wisselplaat volhardmetaal grijs gietijzer 22,50mm | 22.5 | Volhardmetaal | Dit product wordt niet meer aangeboden | |
| Wisselplaat volhardmetaal grijs gietijzer 16,50mm | 16.5 | Volhardmetaal | Dit product wordt niet meer aangeboden | |
| Wisselplaat volhardmetaal grijs gietijzer 37,00mm | 37 | Volhardmetaal | Dit product wordt niet meer aangeboden | |
| Wisselplaat volhardmetaal grijs gietijzer 21,50mm | 21.5 | Volhardmetaal | Dit product wordt niet meer aangeboden | |
| Wisselplaat volhardmetaal grijs gietijzer 22,00mm | 22 | Volhardmetaal | Dit product wordt niet meer aangeboden | |
| Wisselplaat volhardmetaal grijs gietijzer 30,00mm | 30 | Volhardmetaal | Dit product wordt niet meer aangeboden | |
| Wisselplaat volhardmetaal grijs gietijzer 14,50mm | 14.5 | Volhardmetaal | Dit product wordt niet meer aangeboden | |
| Wisselplaat volhardmetaal grijs gietijzer 29,50mm | 29.5 | Volhardmetaal | Dit product wordt niet meer aangeboden | |
| Wisselplaat volhardmetaal grijs gietijzer 25,00mm | 25 | Volhardmetaal | Dit product wordt niet meer aangeboden | |
| Wisselplaat volhardmetaal grijs gietijzer 18,50mm | 18.5 | Volhardmetaal | Dit product wordt niet meer aangeboden | |
| Wisselplaat volhardmetaal grijs gietijzer 28,00mm | 28 | Volhardmetaal | Dit product wordt niet meer aangeboden | |
| Wisselplaat volhardmetaal grijs gietijzer 16,00mm | 16 | Volhardmetaal | Dit product wordt niet meer aangeboden | |
| Wisselplaat volhardmetaal grijs gietijzer 27,50mm | 27.5 | Volhardmetaal | Dit product wordt niet meer aangeboden | |
| Wisselplaat volhardmetaal grijs gietijzer 34,50mm | 34.5 | Volhardmetaal | Dit product wordt niet meer aangeboden | |
| Wisselplaat volhardmetaal grijs gietijzer 14,00mm | 14 | Volhardmetaal | Dit product wordt niet meer aangeboden | |
| Wisselplaat volhardmetaal grijs gietijzer 33,50mm | 33.5 | Volhardmetaal | Dit product wordt niet meer aangeboden | |
| Wisselplaat volhardmetaal grijs gietijzer 23,00mm | 23 | Volhardmetaal | Dit product wordt niet meer aangeboden | |
| Wisselplaat volhardmetaal grijs gietijzer 25,50mm | 25.5 | Volhardmetaal | Dit product wordt niet meer aangeboden |