Eriks
GUHRING

GUHRING volhardmetaal Spiraalboor D6537K 2,60mm TiAlN

  • ERIKS:12593543
  • Fabrikant:4049844010802
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Uitvoering:massief hardmetaal, DIN 6537 K, type H.TiAIN-gecoat, rechtssnijdend, met 4-gepolijste-oppervlakken. Convexe snijkanten zorgen voor een extreem hoge stabiliteit van het werktuig en staan garant voor een optimale spaanbreuk. Het aan de hardbewerking aangepaste groefprofiel transporteert de spanen zeker uit het boorgat.

HM-toepassingsgroep: K/P - universeel inzetbaar.
(Ultra-fijngekorreld K05-K50.P05-P50)

Toepassing: Geschikt voor boren in geharde staalsoorten tot 62 HRC.

Aanwijzing: de boren kunnen meermaals nageslepen en nagecoat worden.

Opslaan in lijst

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GUHRING
Diameter
2.6 mm
Opnamesysteem
Cilindrisch
Snijrichting
Rechts
Type
Spiraalboor
Materiaal
Volhardmetaal