Spiraalboor cilindrisch Volhardmetaal diameter 3 mm lengte 62 mm snijrichting rechts tophoek 120° coating- TiAIN zonder koelkanaal , DIN 6537K 3 20 62 Dit product wordt niet meer aangeboden Spiraalboor cilindrisch Volhardmetaal diameter 4.3 mm lengte 66 mm snijrichting rechts tophoek 120° coating- TiAIN zonder koelkanaal , DIN 6537K 4.3 24 66 Dit product wordt niet meer aangeboden Spiraalboor cilindrisch Volhardmetaal diameter 6 mm lengte 66 mm snijrichting rechts tophoek 120° coating- TiAIN zonder koelkanaal , DIN 6537K 6 28 66 Dit product wordt niet meer aangeboden Spiraalboor cilindrisch Volhardmetaal diameter 8.6 mm lengte 89 mm snijrichting rechts tophoek 120° coating- TiAIN zonder koelkanaal , DIN 6537K 8.6 47 89 Dit product wordt niet meer aangeboden Spiraalboor cilindrisch Volhardmetaal diameter 6.9 mm lengte 79 mm snijrichting rechts tophoek 120° coating- TiAIN zonder koelkanaal , DIN 6537K 6.9 34 79 Dit product wordt niet meer aangeboden Spiraalboor cilindrisch Volhardmetaal diameter 10 mm lengte 89 mm snijrichting rechts tophoek 120° coating- TiAIN zonder koelkanaal , DIN 6537K 10 47 89 Dit product wordt niet meer aangeboden Spiraalboor cilindrisch Volhardmetaal diameter 5.1 mm lengte 66 mm snijrichting rechts tophoek 120° coating- TiAIN zonder koelkanaal , DIN 6537K 5.1 28 66 Dit product wordt niet meer aangeboden Spiraalboor cilindrisch Volhardmetaal diameter 5 mm lengte 66 mm snijrichting rechts tophoek 120° coating- TiAIN zonder koelkanaal , DIN 6537K 5 28 66 Dit product wordt niet meer aangeboden Spiraalboor cilindrisch Volhardmetaal diameter 10.4 mm lengte 102 mm snijrichting rechts tophoek 120° coating- TiAIN zonder koelkanaal , DIN 6537K 10.4 55 102 Dit product wordt niet meer aangeboden Spiraalboor cilindrisch Volhardmetaal diameter 4 mm lengte 66 mm snijrichting rechts tophoek 120° coating- TiAIN zonder koelkanaal , DIN 6537K 4 24 66 Dit product wordt niet meer aangeboden Spiraalboor cilindrisch Volhardmetaal diameter 8 mm lengte 79 mm snijrichting rechts tophoek 120° coating- TiAIN zonder koelkanaal , DIN 6537K 8 41 79 Dit product wordt niet meer aangeboden Spiraalboor cilindrisch Volhardmetaal diameter 12 mm lengte 102 mm snijrichting rechts tophoek 120° coating- TiAIN zonder koelkanaal , DIN 6537K 12 55 102 Dit product wordt niet meer aangeboden Spiraalboor cilindrisch Volhardmetaal diameter 3.4 mm lengte 62 mm snijrichting rechts tophoek 120° coating- TiAIN zonder koelkanaal , DIN 6537K 3.4 20 62 Dit product wordt niet meer aangeboden volhardmetaal Spiraalboor D6537K 2,60mm TiAlN 2.6 Dit product wordt niet meer aangeboden