Eriks
GUHRING

GUHRING Vingerfrees FIRE 03670 DIN844KN M42 5MM Z4

  • ERIKS:11983552
  • Fabrikant:4031093634755
Image 1
Opslaan in lijst

€ 37,91/ stukexcl. btw

€ 45,87incl. btw

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GUHRING
Type
Stiftfrees
Diameter
5 mm
Max. werklengte
13 mm
Asdiameter
6 mm
Totale lengte
57 mm
Snijvlak
4
Opnamesysteem
Weldon
Snijrichting
Rechts
Materiaal
M42
Koelkanaal
Nee
DIN-norm
844K
Tolerantie
K10
Coating
FIRE
Kopdiameter
5 mm
Alternatieven
Product Image

FORMAT Schachtfrees kort DIN844 HSSCo8 TiALN type N 5mm

  • Eriks:23110238
  • Manufacturer:4317784362375

€ 13,22/ stukexcl. btw

€ 16,00incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026