Uitvoering: type N, 30°, met centrumsnijder.
Toepassing: te gebruiken voor het frezen van omtrek en kopse kanten.
€ 13,22/ stukexcl. btw
€ 16,00incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FORMAT |
Type | Schachtfrees |
Max. werklengte | 13 mm |
Asdiameter | 6 mm |
Totale lengte | 57 mm |
DIN-norm | 844K |
Kopdiameter | 5 mm |
€ 37,91/ stukexcl. btw
€ 45,87incl. btw
Verwachte leverdatum - 19/11/2026