Eriks
GUHRING

GUHRING Vingerfrees FIRE 03670 DIN844KN M42 20MM Z4

  • ERIKS:11983570
  • Fabrikant:4031093386432
Image 1
Opslaan in lijst

€ 133,00/ stukexcl. btw

€ 160,93incl. btw

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GUHRING
Type
Stiftfrees
Diameter
20 mm
Max. werklengte
38 mm
Asdiameter
20 mm
Totale lengte
104 mm
Snijvlak
4
Opnamesysteem
Weldon
Snijrichting
Rechts
Materiaal
M42
Koelkanaal
Nee
DIN-norm
844K
Tolerantie
K10
Coating
FIRE
Kopdiameter
20 mm
Alternatieven
Product Image

FORMAT Schachtfrees kort DIN844 HSSCo8 TiALN type N 20mm

  • Eriks:23109679
  • Manufacturer:4317784140737

€ 54,28/ stukexcl. btw

€ 65,68incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026