Eriks
FORMAT

FORMAT Schachtfrees kort DIN844 HSSCo8 TiALN type N 20mm

  • ERIKS:23109679
  • Fabrikant:4317784140737
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Schachtfrees, 4 - 6 snijkanten, DIN 844-K, HSS Co8, TiAIN-coating

Uitvoering: type N, 30°, met centrumsnijder.

Toepassing: te gebruiken voor het frezen van omtrek en kopse kanten.



Snijsnelheid ca. 50% hoger dan bij niet-gecoat gereedschap. Droge bewerking mogelijk.
Opslaan in lijst

€ 54,28/ stukexcl. btw

€ 65,68incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FORMAT
Type
Schachtfrees
Max. werklengte
38 mm
Asdiameter
20 mm
Totale lengte
104 mm
DIN-norm
844K
Kopdiameter
20 mm
Alternatieven

€ 133,00/ stukexcl. btw

€ 160,93incl. btw

Verwachte leverdatum - 19/11/2026