Eriks
GUHRING

GUHRING Vingerfrees FIRE 03670 DIN844KN M42 18MM Z4

  • ERIKS:11983569
  • Fabrikant:4031093386425
Image 1
Opslaan in lijst

€ 120,74/ stukexcl. btw

€ 146,10incl. btw

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GUHRING
Type
Stiftfrees
Diameter
18 mm
Max. werklengte
32 mm
Asdiameter
16 mm
Totale lengte
92 mm
Snijvlak
4
Opnamesysteem
Weldon
Snijrichting
Rechts
Materiaal
M42
Koelkanaal
Nee
DIN-norm
844K
Tolerantie
K10
Coating
FIRE
Kopdiameter
18 mm
Alternatieven
Product Image

FORMAT Schachtfrees kort DIN844 HSSCo8 TiALN type N 18mm

  • Eriks:23109678
  • Manufacturer:4317784140720

€ 41,28/ stukexcl. btw

€ 49,95incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026