Uitvoering: type N, 30°, met centrumsnijder.
Toepassing: te gebruiken voor het frezen van omtrek en kopse kanten.
€ 41,28/ stukexcl. btw
€ 49,95incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FORMAT |
Type | Schachtfrees |
Max. werklengte | 32 mm |
Asdiameter | 16 mm |
Totale lengte | 92 mm |
DIN-norm | 844K |
Kopdiameter | 18 mm |
€ 120,74/ stukexcl. btw
€ 146,10incl. btw
Verwachte leverdatum - 19/11/2026